Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, 2,2 x 1 mm HT, C245407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, 2,2 x 1 mm HT, C245407
Lötspitze meißelförmig, 2,2 x 1 mm HT, C245407
Artikel-Nr.:
     8898-WL27336
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245407
EAN/GTIN:
     8427327277168
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc lötspitzen meißelform

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • High thermal Spitze, um 40% effizientere Wärmeübertragung an die Spitze

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 2,2 x 1 mm
  • Spitzenlänge: 10 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
2,2 x 1 mm
Spitzenlänge:
10 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T245
Passendes Handstück:
T245
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,03*
€ 27,91*
Lager 8898
413
€ 3,79*
ab € 19,82*
€ 27,93*
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 28,17*
€ 4,80*
ab € 21,28*
€ 29,80*
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 37,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.