Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 1 mm, (L) 10.5 mm, C245903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 1 mm, (L) 10.5 mm, C245903
Lötspitze, Konisch, Ø 1 mm, (L) 10.5 mm, C245903
Artikel-Nr.:
     4502-10L6068
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245903
EAN/GTIN:
     8427327304338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Konische Kartusche, C245903, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Masseflächen. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
1 mm
Geeignet für:
T245
Länge:
10.5 mm
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötspitzen jbc, gaskartusche, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,73*
€ 27,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 27,14*
3 Tage
892
€ 3,79*
ab € 19,89*
€ 27,58*
€ 4,80*
ab € 20,22*
€ 28,09*
€ 6,90*
ab € 25,87*
€ 34,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.