| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6101 Herst.-Nr.: DS017LS EAN/GTIN: 4099891403836 |
| | |
|
| | |
| Entlötgerät antistatisch, DS017LS, EDSYN Das Produkt wurde speziell für die Entlötung statischer Elektrizität entwickelt. Features * Einhändige Bedienung * Konzipiert für Hochleistungsanwendungen mit hohem Volumen * Integrierter Reinigungsschaft zur Selbstreinigung der klebfreien PTFE-Spitze * Hohe Effizienz, langlebige Konstruktion * Einziehbare Schaftführung für Tragbarkeit und einfache Lagerung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötpumpe | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.13363 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Saugauslötgerät, Saugentlötgerät, Vakuumentlöter, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,43* | € 27,19* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,28* | € 27,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,18* | € 32,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 22,45* | € 37,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,60* | € 63,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|