Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Reststegtrenner, 147 mm, 100 g, DP20N-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Reststegtrenner, 147 mm, 100 g, DP20N-SD
ESD Reststegtrenner, 147 mm, 100 g, DP20N-SD
Artikel-Nr.:
     4502-10L6323
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DP20N-SD
EAN/GTIN:
     4050075020485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Reststegtrenner, DP20N-SD, Wetec Einfaches Werkzeug zum Separieren von Nutzen. Features * Modernste Feinstanztechnik * Geringer Öffnungswinkel - optimale Bedienbarkeit * Höchste Standzeit * Spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit * Matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten * Weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reststegtrenner
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
147 mm
Material:
Stahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Seitenschneider, Reststegtrenner, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 16,19*
€ 23,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 38,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.