| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-10L6344 Herst.-Nr.: FAE1-100 EAN/GTIN: 8427327488618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompaktfilter, FAE1-100, JBC Der JBC-Rauchabzug FAE1 verfügt über einen kompakten dreischichtigen Filter Dieser Ersatz für den Kompaktfilter umfasst Hepa-Filter, Kohlefilter und Vorfilter FAE1-110. Durch die Kombination des dreischichtigen Filtersystems wird eine zertifizierte Filtereffizienz der Lötrauchdämpfe von bis zu 99,95 Prozent nach der Norm EN 1822 erreicht. Das Gerät verfügt über eine LED-Warnung, die anzeigt, wann es an der Zeit ist, den Vorfilter oder den Kompaktfilter auszutauschen. Sie wird auch über das Display des Geräts angezeigt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | FAE1-2B | Zubehörart: | Kompaktfilter | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, Filter, Lötdampffilter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Absauggerät-Zubehör, Zubehör für Absauggeräte, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 255,49* | € 305,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 266,85* | € 326,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 274,70* | € 326,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 303,78* | € 361,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 310,59* | € 395,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|