Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdrahtführungsset, 1 mm, JBC GSF10V-B für Lötkolben SF280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdrahtführungsset, 1 mm, JBC GSF10V-B für Lötkolben SF280
Lötdrahtführungsset, 1 mm, JBC GSF10V-B für Lötkolben SF280
Artikel-Nr.:
     4502-10L6397
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     GSF10V-B
EAN/GTIN:
     8427327476820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Führungsset, GSF10V-B, JBC Führungssatz für den automatischen Lötvorschubgriff SF280, kompatibel mit Ø 1, 0 mm Lötdrähten. Sie können den Führungssatz je nach verwendetem Lötdraht einfach wechseln. Eine kleine Klinge perforiert den Lötdraht beim Vorschub bis zum Flussmittelkern. Dieser Perforationsvorgang ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch ein Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötvorgangs vermieden wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 mm
Geeignet für:
Lötkolben SF280
Zubehörart:
Lötdrahtführungsset
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 154,84*
€ 189,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 171,58*
€ 209,53*
€ 6,90*
ab € 179,40*
€ 219,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.