| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6399 Herst.-Nr.: GSF15V-B EAN/GTIN: 8427327476844 |
| | |
|
| | |
| Führungsset, GSF15V-B, JBC Führungssatz für den automatischen Lötvorschubgriff SF280, kompatibel mit Ø 1, 5 mm Lötdrähten. Sie können den Führungssatz je nach verwendetem Lötdraht einfach wechseln. Eine kleine Klinge perforiert den Lötdraht beim Vorschub bis zum Flussmittelkern. Dieser Perforationsvorgang ermöglicht einen besseren Fluss des Flussmittels und eine bessere Ausgasung, wodurch ein Verspritzen von Lot und Flussmittel während des Lötvorgangs vermieden wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1,5 mm | Geeignet für: | Lötkolben SF280 | Zubehörart: | Lötdrahtführungsset | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötdraht-Zuführung, Löt-Zinnzuführung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 154,40* | € 189,53* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,84* | € 208,64* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 180,33* | € 219,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|