Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageständer, JBC ALE-SA für ALE250-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageständer, JBC ALE-SA für ALE250-A
Ablageständer, JBC ALE-SA für ALE250-A
Artikel-Nr.:
     4502-10L6571
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     ALE-SA
EAN/GTIN:
     8427327565074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
jbc lötkolbenhalter
Ständer für Lötkolben, ALE-SA, JBC Der ALE-SA Ständer arbeitet ausschließlich mit dem ALE250 Automatik-Lötkolben und dem ALU-Automatik-Steuergerät zusammen. Das intelligente Wärmemanagement erkennt automatisch das Werkzeug im Ständer und senkt die Spitzentemperatur unter den Schmelzpunkt des Lots. Die Hibernation unterbricht die Stromzufuhr, um Oxidation zu verhindern. Dadurch wird die Lebensdauer der Lötspitze bis zu 5 Mal länger. Die Position des Werkzeughalters lässt sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen, und der Kabelauffangbehälter ist so konzipiert, dass er sich perfekt an die Bewegungen anpasst und die Kabel vom Arbeitsbereich fernhält.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
ALE250-A
Zubehörart:
Ablageständer
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
1.48 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ablagehalter lötkolben, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Lötgeräte-Halterung, Lötgeräteablage, Lötgeräteablageständer, Lötkolbenablage, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 201,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 164,82*
€ 201,86*
€ 6,90*
ab € 164,19*
€ 201,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
ALE250-A
ab € 206,08*
Zubehör
JBC
0016275
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.