Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Fußstütze, ESD, 811121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Fußstütze, ESD, 811121
WETEC Fußstütze, ESD, 811121
WETEC Fußstütze, ESD, 811121
WETEC Fußstütze, ESD, 811121
Artikel-Nr.:
     4502-10L6606
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     811121
EAN/GTIN:
     4050075133352
Suchbegriffe:
ESD Fußstützen
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Fußstütze, 811121, Wetec Die Fußstütze 811121 ist eine ideale Ergänzung für jeden ESD-geschützten Arbeitsplatz. Sie bietet verschiedene Funktionen, die komfortables und ergonomisches Arbeiten fördern. Die Fußstütze kann auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt werden und ermöglicht so die optimale Position für Beine und Füße. Die geriffelte Oberfläche der Fußstütze sorgt für einen sicheren Halt und verhindert ein Abrutschen. Das ergonomische Design fördert eine gesunde Körperhaltung und reduziert die Belastung von Beinen und Rücken. Die Fußstütze ist leicht zu bedienen und lässt sich schnell und unkompliziert verstellen. Features * Kann mit Fußdruck abgewinkelt werden * Drei einstellbare Neigungswinkel * Große Fußplatte mit viel Platz
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Fußstütze
Breite:
350 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
540 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuss-stütze schwarz, esd fußstützen, wetec fußstütze, Werkstattausstattung, Arbeitsunterlage, Tischauflage, ESD-Fußstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.