Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötspitzen-Reinigungsschwamm, S1069/mit Loch,46 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötspitzen-Reinigungsschwamm, S1069/mit Loch,46 x 46 mm
JBC Lötspitzen-Reinigungsschwamm, S1069/mit Loch,46 x 46 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10L6611
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     S1069
EAN/GTIN:
     8427327259157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löt-Schwamm
Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm
Lötschwamm
Lötspitzenschwamm
Reinigungsschwamm, S1069, JBC Der Reinigungsschwamm S1069 ist für den Einsatz im Spitzenabstreifer konzipiert. Er ermöglicht es Ihnen, die Spitzen kontinuierlich sauber zu halten, indem er ihren Verschleiß reduziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwamm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation-Ersatzschwamm, löt-schwamm jbc, löt schwamm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Reinigungsschwamm, Schwamm, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel, Lötzubehör, Lötspitzenreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,842*
€ 1,372*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,56*
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 5,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.