Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, JBC CDN-2QF, 25 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, JBC CDN-2QF, 25 W, 230 V
1-Kanal Lötstation, JBC CDN-2QF, 25 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6731
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CDN-2QF
EAN/GTIN:
     8427327609945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
jbc lötkolben
lötkolben
Lötstation, CDN-2QF, JBC Diese Station ist für hochpräzise Lötarbeiten in allen Bereichen des Mikrolötens konzipiert und bietet maximale Kontrolle beim Arbeiten unter dem Mikroskop. Sie bietet alle Vorteile des effizientesten Lötsystems auf kleinstem Grundriss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
USB
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
3.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230 v, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 703,21*
€ 799,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 762,74*
€ 865,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,23*
€ 1.029,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,17*
€ 995,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,98*
€ 954,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,75*
€ 935,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,74*
€ 907,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.