Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, Sonderform, Ø 3 mm, J325010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, Sonderform, Ø 3 mm, J325010
Heißluftdüse, Sonderform, Ø 3 mm, J325010
Artikel-Nr.:
     4502-10L6776
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     J325010
EAN/GTIN:
     8427327625181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftgerät
Heißluftstation
jbc heißluftgerät
Heißluftdüse, J325010, JBC Dieses Produkt arbeitet mit der JNA-Hochpräzisions-Heißluftstation, die eine Regulierung sowohl des Durchflusses als auch der Temperatur auf sehr niedrigem Niveau ermöglicht. Es ist perfekt für die Nachbearbeitung der kleinsten SMDs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Durchmesser:
3 mm
Geeignet für:
NH-A
Spitzentyp:
Sonderform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 61,29*
€ 6,90*
ab € 45,76*
€ 61,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NH-A
ab € 138,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.