Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftdüse, Rundform, Ø 4 mm, TN8905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftdüse, Rundform, Ø 4 mm, TN8905
Heißluftdüse, Rundform, Ø 4 mm, TN8905
Artikel-Nr.:
     4502-10L6864
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     TN8905
EAN/GTIN:
     8427327432819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
heißluftdüsen jbc
heißluftkolben düse
Heißluftdüse, TN8905, JBC Dieses Produkt wird verwendet, um die Wärme auf einen bestimmten Bereich zu lenken, um angrenzende Bauteile zu schützen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißluftdüse
Durchmesser:
4 mm
Geeignet für:
TESE-2A, TESE-2QA
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 13,02*
€ 18,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,95*
€ 21,49*
€ 6,90*
ab € 15,54*
€ 23,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.