Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe
WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe
WETEC ECO Kombiwerkzeug CS 180 X, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     4502-10L6991
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     CS180X-SD
EAN/GTIN:
     4050075038879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 150 mm
ECO Kombiwerkzeug, CS180X-SD, Wetec Dieses Kombinationswerkzeug besteht aus einer Schere und einer fein gezahnten Greifzange, für weiche Kabel und Drähte bis zu einem Durchmesser von 1,6 mm. Die CS180X-SD bietet optimale Bedienbarkeit durch einen kleinen Öffnungswinkel und maximale Lebensdauer. Features * Spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit * Matte Oberfläche ermöglicht blendfreies Arbeiten * Weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombizange
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
150 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Kombinationszange, Kombizange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,51*
€ 15,13*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,88*
€ 18,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.