| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L7203 Herst.-Nr.: 014100J EAN/GTIN: 4003008147513 |
| |
|
| | |
| Heizkörper, 014100J, Ersa Heizkörper für i-Tool Trace/Pico MK2, 150 Watt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24V/150W | Geeignet für: | i-Tool Trace/Pico MK2 | Zubehörart: | Heizelement | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizelemente lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Entlötgeräte-Zubehör, Heizkörper, Lötgeräte-Zubehör, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,96* | € 58,32* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,19* | € 58,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 46,30* | € 58,82* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 50,98* | € 64,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 64,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|