Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation-Set, Ersa 0IC1105A, 80 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation-Set, Ersa 0IC1105A, 80 W, 230 V
Lötstation-Set, Ersa 0IC1105A, 80 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L7207
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1105A
EAN/GTIN:
     4003008153699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Lötstation, 0IC1105A, Ersa Die 0IC1105A ist eine professionelle Lötstation für Industrie, Testfeld und Entwicklung. Diese Elektronikstation komplett mit i-TOOL MK2 Lötkolben, Lötspitze und Halter mit Trockenschwamm ist das beliebte und bewährte "Arbeitspferd" für die Elektronikfertigung. Sie wird mit dem leichten und ergonomischen 150 W i-TOOL MK2 Lötkolben geliefert - dem perfekten Werkzeug für alle SMD- und PTH-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
80 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 352,80*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 305,17*
€ 352,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 364,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 324,68*
€ 371,92*
Frei Haus
ab € 355,11*
€ 404,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.