Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation-Set, Ersa 0IC1105V0C, 80 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation-Set, Ersa 0IC1105V0C, 80 W, 230 V
Lötstation-Set, Ersa 0IC1105V0C, 80 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L7210
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1105V0C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Lötstation, 0IC1105V0C, Ersa Die 0IC1105V0C ist eine professionelle Lötstation für Industrie, Testfeld und Entwicklung. Diese Löt- und Entlötstation mit Schnittstelle mit i-TOOL MK2 Lötkolben, Spitze und Halter mit Trockenschwamm ist das beliebte und bewährte "Arbeitspferd" für die Elektronikfertigung. Sie wird mit dem leichten und ergonomischen 150 W i-TOOL MK2 Lötkolben geliefert - dem perfekten Werkzeug für alle SMD- und PTH-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
80 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 525,13*
€ 626,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 538,69*
€ 626,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 533,19*
€ 627,51*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 798,41*
€ 888,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,75*
€ 745,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,13*
€ 724,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,20*
€ 652,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,51*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.