Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötstation, Ersa 0ICV2005XVI, 360 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötstation, Ersa 0ICV2005XVI, 360 W, 230 V
Entlötstation, Ersa 0ICV2005XVI, 360 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L7230
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV2005XVI
EAN/GTIN:
     4003008153811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation ersa
entlötstation
Entlötstation, 0ICV2005XVI, Ersa Die 0ICV2005XVI ist eine Entlötstation, die dem professionellen Anwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung stellt. Alle Funktionen, einschließlich der Erzeugung der Luft und des Vakuums, die im Prozess benötigt werden, sind in der Versorgungseinheit gebündelt, die mit der einfach zu bedienenden i-OP-Anlage und ihrem übersichtlichen Display ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
360 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.331,19*
€ 1.465,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.369,42*
€ 1.465,77*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,42*
€ 1.474,22*
€ 6,90*
ab € 1.399,98*
€ 1.569,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,77*
€ 1.744,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.449,07*
€ 1.724,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,96*
€ 1.664,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,19*
€ 1.640,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,42*
€ 1.629,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,64*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.