Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
>
Artikel
Lötdampfabsorber LDA 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L7376
Hersteller:
Distelkamp
Herst.-Nr.:
LDA 1 + LDF1
EAN/GTIN:
4099891404321
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber distelkamp
Lötdampffiltergerät Typ Distelkamp LDA 1 In bewährter Ausführung, mit robustem Aluminiumgehäuse und gelochter Frontplatte, die auch durch heiße Lötspitzen nicht versehentlich beschädigt werden kann. Der Absorber kann entweder als Tischgehäusegerät oder aber über ein gesondert zu bestellendes Stativ (mit rundem Tischfuß) höher gestellt und im Neigungswinkel variabel eingesetzt werden. Das Gerät entspricht den Forderungen gemäß VDE, GS und UL. Betrieb: 220/240 V/18 W Luftdurchsatz: 170 cbm/h Laufgeräusch: 40 dBA Gehäuse: Aluminium, eloxiert Maße: 150 x 140 x 55 mm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
150 mm
Leistung:
18 W
Schalldruckpegel:
40 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
170 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.198 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
lötdampfabsorber
,
Lötgerät
,
Lötwerkzeug
,
Absaugung
,
Filtration
,
Lötdampfabsauggerät
,
Lötdampfabsaugsystem
,
Lötdampffiltergerät
,
Lötrauchabsauggerät
,
Lötrauchabsaugset
,
Werkstattausstattung
,
Absauggerät
,
Arbeitsplatz-Absauggerät
,
Filtergerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzfilter, Distelkamp LDF 1 für LDA 1, LDA 11, LDA 2, LDAS 900
Distelkamp
LDF 1
ab € 11,27*
Zubehör
Stativ, mit Tischfuß, Distelkamp LDS 1 für LDA 1, LDA 11
Distelkamp
LDS 1
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen