Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdampfabsorber LDA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdampfabsorber LDA4
Lötdampfabsorber LDA4
Artikel-Nr.:
     4502-10L7380
Hersteller:
     Distelkamp
Herst.-Nr.:
     LDA 4
EAN/GTIN:
     4099891404338
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber distelkamp
Schadstoffabsorber, LDA 4, DISTELKAMP Durch den Einsatz von 4 geräuscharmen Lüftern (Flüsterlüftern) liegt der Geräuschpegel bei nur 36 dBA. Damit ist der LDA 4 der leiseste Absorber auf dem Markt. Die 4 Lüfter sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom über die gesamte Fläche von 260 x 220mm. Durch eine neue Technologie ist es uns gelungen, einen Luftstrom von 320m³/h bei einer Leistungsaufnahme von nur 16W zu erreichen. Die Standzeit des Filters beträgt ca. 4-6 Wochen bei einer täglichen Nutzung von 8 Stunden. Durch den hohen Luftdurchsatz bei minimaler Geräuschentwicklung ist dieses Gerät für fast alle Arbeitsplätze geeignet. Der Absorber LDA 4 arbeitet mit 12 Volt und wird mit Netzteil und EURO-Stecker geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
230 mm
Länge:
260 mm
Leistung:
16 W
Schalldruckpegel:
36 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
320 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.88 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distelkamp
LDF 4
ab € 7,75*
Zubehör
Distelkamp
LDS 10
ab € 110,72*
Zubehör
Distelkamp
LDS 6
ab € 49,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.