Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL Lötrauchabsaugung BVX101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METCAL Lötrauchabsaugung BVX101
METCAL Lötrauchabsaugung BVX101
METCAL Lötrauchabsaugung BVX101
Artikel-Nr.:
     4502-10L7410
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BVX-101
EAN/GTIN:
     4099891404376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
System zur Entnahme von Gasvolumen, BVX-101, METCAL Das BVX-101 ist ein PRE-HEPA-GAS-Volumenabsaugsystem für einen Benutzer, das direkt auf der Werkbank verwendet werden kann. Das Gerät ist mit einem innovativen Adapter ausgestattet, der es dem Benutzer ermöglicht, zwischen Plenum und Armabsaugung zu wählen. Features * Tragbares Rauchgasabsaugsystem für einen Benutzer * Geräuscharmes Gerät * Das Gerät passt problemlos auf jede Werkbank oder unter jede Werkbank * Zwei Filtrationskonfigurationen: Schweres Löten und leichter Staub oder leichte Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln und Klebstoffen * Leistungsstarke 85m³/h-Luftstromrate
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
290 mm
Länge:
230 mm
Leistung:
85 W
Schalldruckpegel:
55 dB
Spannung:
110-240 V
Volumenstrom:
85 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
8.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber metcal, lötrauch filter, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,62*
€ 566,28*
Frei Haus
ab € 477,82*
€ 575,37*
Frei Haus
ab € 505,98*
€ 587,83*
€ 6,90*
ab € 512,51*
€ 613,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 556,41*
€ 637,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,11*
€ 743,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,25*
€ 675,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,41*
€ 662,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
BVX-TB01
ab € 42,96*
Zubehör
Metcal
BVX-BCK
ab € 92,61*
Zubehör
Metcal
BVX-ADT
ab € 53,13*
Zubehör
Metcal
BVX-NOZ1
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.