Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbares Messer, KB 26 mm, L 155 mm, 4307SMOR SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehbares Messer, KB 26 mm, L 155 mm, 4307SMOR SM
Ausziehbares Messer, KB 26 mm, L 155 mm, 4307SMOR SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L826
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     4307SMOR SM
EAN/GTIN:
     5033955043070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Smor II Einziehbares Messer mit zwei Klingen SM01 SM. Gesamtlänge: 155 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausziehbares Messer
Griffmaterial:
Karbonstahl
Klingenbreite:
26 mm
Länge:
155 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Skalpell, swann morton skalpell, cuttermesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer, Kartonmesser, Kartonöffner, Paket-Blitzöffner, Paketmesser, Paketöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,47*
€ 18,54*
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 18,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
SM03B SM
ab € 20,29*
Zubehör
Swann Morton
SM01B SM
ab € 20,05*
Zubehör
Swann Morton
SM01 SM
ab € 20,87*
Zubehör
Swann Morton
SM02 SM
ab € 3,50*
Zubehör
Swann Morton
SM03 SM
ab € 26,33*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.