Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 9 mm, L 40 mm, ACM11 SM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 9 mm, L 40 mm, ACM11 SM
Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 9 mm, L 40 mm, ACM11 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9511
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ACM11 SM
EAN/GTIN:
     4099891375782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Skalpellklinge, ACM11 SM, ideal-tek Hochpräzisions-Klingen für ACM Cuttermesser, Griff Nr. 1 (Box mit 50 Klingen, 10 Packungen x 5 Klingen). Gesamtlänge: 40 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
ACMH1 SM
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
40 mm
Gewicht:
0.263 kg
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 78,48*
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 94,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 63,32*
€ 75,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 57,67*
€ 68,63
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ACMH1 SM
ab € 9,56*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.