Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyCut Schere, gerade, 110 mm, 362S-45.B.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyCut Schere, gerade, 110 mm, 362S-45.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 110 mm, 362S-45.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 110 mm, 362S-45.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 110 mm, 362S-45.B.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9546
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     362S-45.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 362S-45.B.IT, ideal-tek Die 362S-45.B.IT ist eine EasyCut-Schere mit extra feinen Blättern, ideal für Arbeiten im Miniaturformat. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schere
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
21 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 110mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 12,09*
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 13,15*
€ 8,95*
ab € 9,79*
€ 15,11*
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 17,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.