Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 372S-Y40.B.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 372S-Y40.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 372S-Y40.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 372S-Y40.B.IT
EasyCut Schere, gerade, 100 mm, 372S-Y40.B.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9549
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     372S-Y40.B.IT
EAN/GTIN:
     7640174714599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Schere, 372S-Y40.B.IT, ideal-tek Die 372S-Y40.B.IT ist eine EasyCut-Schere mit extra feinen Blättern, ideal für Arbeiten im Miniaturformat. Durch die Form der Fingerringe hat die Schere einen ergonomischen Griff, der sich für mehrere Schnitte eignet. Das Inox-Material ist für die Reinigung geeignet. Die Klingen sind auf eine Härte von 55HRC gehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schere
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
33 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 100mm, allzweckschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 11,50*
€ 5,95*
ab € 7,14*
€ 13,23*
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 16,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.