Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf USB-A Buchse, 2 A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf USB-A Buchse, 2 A, weiß
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf USB-A Buchse, 2 A, weiß
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf USB-A Buchse, 2 A, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-10M1893
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0146W
EAN/GTIN:
     4052792043426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB Steckdosenadapter mit Micro-USB-Kabel, PA0146W, LogiLink Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, das gewünschte Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten, denn alles was Sie brauchen sind nur der Adapter und ein passendes USB-Kabel. Features * Eingang: AC 100–240 V * Ausgang: Max. 5V/2A (10W) * 2 Anschlüsse: 1 festes Micro-USB-Kabel + 1 extra USB Anschluss * Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Steckdosenladegerät
Farbe:
weiß
Ports:
2
Seite (1):
Eurostecker
Seite (2):
USB-A Buchse
Stromversorgung:
2 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 9,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 9,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.