Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtloser Presenter 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtloser Presenter 2,4GHz
Drahtloser Presenter 2,4GHz
Drahtloser Presenter 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     4502-10M1932
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0154
EAN/GTIN:
     4052792044782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter rot
Drahtloser Presenter, ID0154, LogiLink Präsentieren Sie Ihre Vorträge punktgenau mit dem kabellosen wireless Presenter, der Ihnen die Arbeit mit einem Klick erleichtert. Er verfügt über mehrere Tasten, mit denen sich die Präsentation vor- und zurückblättern lässt, eine „Blank Taste“, mit der man die Präsentation ausblenden und so die Aufmerksamkeit auf sich lenken kann, sowie einen Laserpointer. Dank einer Reichweite von bis zu 15m ist der EasyShow ideal für größere Räume geeignet. Features * Intuitives Bedienen und der rote Laserpointer machen Präsentationen leichter * Es wird keine Software benötigt, einfach den Receiver in einen USB-Port stecken Technische Daten * Reichweite: 15 m * Batterie: 1x AAA * Gewicht: 50 g * Verbindung: 2,4 GHz kabellose Technologie
Weitere Informationen:
Anschluss:
Wireless
Ausführung:
Presenter
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: presenter, logilink presenter, Computer, Computerzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,95*
€ 14,35*
€ 6,78*
ab € 10,67*
€ 15,32*
3 Tage
514
€ 9,90*
ab € 10,99*
€ 15,79*
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 17,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.