Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Funk Presenter mit Laserpointer 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Funk Presenter mit Laserpointer 2,4 GHz
LogiLink Funk Presenter mit Laserpointer 2,4 GHz
Artikel-Nr.:
     832-227043
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0154
EAN/GTIN:
     4052792044782
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter rot
    • Intuitives Bedienen und der rote Laserpointer machen Präsentationen leichter
    • Reichweite: Bis zu 15m
    • Verbindung: 2,4 GHz kabellose Technologie
    • Batterie: 1x AAA
    • Tasten: Nächste Folie, Play/Stop Folie, Vorherige Folie, Volume +/-, Mute, Desktop anzeigen, Diashow deaktivieren
    • Es wird keine Software benötigt, einfach den Receiver in einen USB-Port stecken
    • Abmessung: 110 x 38 x 17 mm
    • Gewicht: 50g inkl. Batterie
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.087 kg
height:
0.300 m
width:
0.900 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: presenter, logilink presenter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,94*
€ 14,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,67*
€ 15,27*
3 Tage
514
€ 9,90*
ab € 10,99*
€ 15,73*
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 17,25*
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.