Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 82 Ω, 0.1 W, ±1 %, WR06X82R0FTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 82 Ω, 0.1 W, ±1 %, WR06X82R0FTL
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 82 Ω, 0.1 W, ±1 %, WR06X82R0FTL
Artikel-Nr.:
     4502-10P073
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR06X82R0FTL
EAN/GTIN:
     4099891679255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, WR06X82R0FTL, Walsin Technologies Der Widerstand besteht aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid). An beiden Enden sind Metallelektroden angebracht, die durch eine Widerstandspaste verbunden sind, die auf die Oberseite des Substrats aufgetragen wird. Die Zusammensetzung der Paste wird so angepasst, dass der ungefähre Widerstand erreicht wird, und der Wert wird durch Laserschneiden dieser Widerstandsschicht innerhalb der Toleranz getrimmt. Features * Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität * Geringere Größe der Endgeräte * Geringere Kosten für die Montage * Höhere Zuverlässigkeit von Komponenten und Geräten
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
82 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/C
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00082*
€ 0,00136*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00109*
€ 0,00151*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00082*
€ 0,00154*
Lager 4502
500
€ 6,90*
ab € 0,0104*
€ 0,0151*
10
€ 6,90*
ab € 0,00192*
€ 0,01695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,0164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,0124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X82R0FTL
ab € 0,00272*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X82R0FTL
ab € 0,00073*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X82R0FTL
ab € 0,00195*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF82R0V
ab € 0,00868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.