Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR06X82R0FTL WR06X82R0FTL Dickschicht-Widerstand 82Ω SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. Tape on F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D842032
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR06X82R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR06X82R0FTL
Widerstand:
82 Ω
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00076*
€ 0,00146*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00103*
€ 0,00162*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00099*
€ 0,00165*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1
€ 6,90*
ab € 0,00224*
€ 0,16846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00165*
€ 0,00196
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00163*
€ 0,00194
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0016*
€ 0,0019
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00147*
€ 0,00175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00099*
€ 0,00118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X82R0FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X82R0FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X82R0FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF82R0V
ab € 0,00589*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.