Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11D5298
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
SH 100V/4,7UF
EAN/GTIN:
4099879866684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 4,7uf 100v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SH. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
37 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Elektrolyt Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
elektrolytkondensator
,
elektrolytkondensator 100v
,
Passive Bauelemente
,
Capacitor
,
Kondensator
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0805*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1346*
€ 0,1602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1277*
€ 0,152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0954*
€ 0,1135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,1127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0895*
€ 0,1065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen