Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus-(Ein), Taster (Umschalter), 6 (2) A/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus-(Ein), Taster (Umschalter), 6 (2) A/25
Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus-(Ein), Taster (Umschalter), 6 (2) A/25
Wippschalter, schwarz, 1-polig, (Ein)-Aus-(Ein), Taster (Umschalter), 6 (2) A/25
Artikel-Nr.:
     4502-11G2500
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1808.6302
EAN/GTIN:
     4099889185027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wipp-Umschalter ein- oder zweipolig mit Aus-Stellung in der Mitte Baureihe 1800 Typ Marquardt 1808.../1809. Ein- oder zweipolig, schwarz, mit weiß bedruckter oder unbedruckter Wippe; Schaltleistung: 6,0 (2,0) A/250 VAC 1E4, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert (Ausführungen mit Leiterpl.-Anschluss verzinnt), Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung einpolig (Aus in der Mitte) beidseitig tastend. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Ausführung Wippe): 1808.6302, Lötanschluss, unbedruckt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Taster (Umschalter)
Schaltleistung:
6 (2) A/250 VAC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus-(Ein)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 1polig, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter, Taster, Tastschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,06*
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,10*
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,88*
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,55*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.