Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Geräteschalter
>
Artikel
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus-(Ein), Umschalter/Taster, 6 A/250 VAC, I
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11G261
Hersteller:
Marquardt
Herst.-Nr.:
1808.1202
EAN/GTIN:
4099891744700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter, 1808.1202, Marquardt Features * 100 Millionen Mal bewährtes Schaltprinzip * Hohe, flexible Designvielfalt * Ausgezeichnete Betätigungseigenschaften * Unbeleuchtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Umschalter/Taster
Schaltleistung:
6 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-(Ein)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wippschalter
,
wechselschalter 250v 6 a
,
geräteschalter
,
ausschalter 6a
,
Computer
,
Computerzubehör
,
Umschalter
,
Schalter
,
Netzschalter
,
Taster
,
Tastschalter
,
Wipptaster
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,50*
Lager 102
1 Tag
158
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,50*
Lager 1039
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,69*
€ 8,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 303,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU COMPONENTS 701240 Schaltfolgekonverter 35 V 1.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.
TRU Components
701240
ab € 7,18*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik 396508 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Blau 1 St.
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen