Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 6 (2) A/250 VAC, IP40,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 6 (2) A/250 VAC, IP40,
Wippschalter, schwarz, 1-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 6 (2) A/250 VAC, IP40,
Artikel-Nr.:
     4502-11G274
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1808.1103
EAN/GTIN:
     4099889185539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wipp-Umschalter ein- oder zweipolig mit Aus-Stellung in der Mitte Baureihe 1800 Typ Marquardt 1808.../1809. Ein- oder zweipolig, schwarz, mit weiß bedruckter oder unbedruckter Wippe; Schaltleistung: 6,0 (2,0) A/250 VAC 1E4, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Material Wippe und Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert (Ausführungen mit Leiterpl.-Anschluss verzinnt), Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Ausführung einpolig (Aus in der Mitte). Technische Merkmale (Typ, Anschlussart, Ausführung Wippe): 1808.1103, Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, bedruckt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
6 (2) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 6a, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,50*
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,74*
1 Tag
84
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,15*
6 Tage
84
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.089.011
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.