Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptionsplatine, 23.5 x 13.65 mm, RM 0.65 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptionsplatine, 23.5 x 13.65 mm, RM 0.65 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,
Adaptionsplatine, 23.5 x 13.65 mm, RM 0.65 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu 35 µm,
Artikel-Nr.:
     4502-11H1754
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE 933-03
EAN/GTIN:
     4099889463149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Multi-Adapter-Platte, RE 933-03, Roth Elektronik Technische Merkmale (Typ, Maße, Stifte, Rastemaß): RE933-03, 13,5 x 23,5 mm, 16 Stifte, Rastemaß 0,65 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adaptionsplatine
Breite:
13.65 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
23.5 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Gold (chem. Au)
Rastermaß:
0.65 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,51*
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 9,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 212,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.