Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSSOP-Multiadapter RE933-04, 16 x 23,5 mm, 20 Pins, Pitch 0,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSSOP-Multiadapter RE933-04, 16 x 23,5 mm, 20 Pins, Pitch 0,65 mm
TSSOP-Multiadapter RE933-04, 16 x 23,5 mm, 20 Pins, Pitch 0,65 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11H1756
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE 933-04
EAN/GTIN:
     4099889463156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Einzelne TSSOP-Multiadapter Typ RE. Technische Merkmale (Typ, Maße, Pins, Pitch): RE933-04, 16 x 23,5 mm, 20 Pins, Pitch 0,65 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
13.65 mm
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
23.5 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Gold (chem. Au)
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,49*
1
€ 8,95*
ab € 6,01*
€ 9,07*
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 9,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 212,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
L906/S
ab € 8,22*
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,80*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.