Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSSOP-Multiadapter RE933-06, 21 x 23,5 mm, 28 Pins, Pitch 0,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSSOP-Multiadapter RE933-06, 21 x 23,5 mm, 28 Pins, Pitch 0,65 mm
TSSOP-Multiadapter RE933-06, 21 x 23,5 mm, 28 Pins, Pitch 0,65 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11H1760
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE933-06
EAN/GTIN:
     4099889463187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Einzelne TSSOP-Multiadapter Typ RE. Technische Merkmale (Typ, Maße, Pins, Pitch): RE933-06, 21 x 23,5 mm, 28 Pins, Pitch 0,65 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
23.5 mm
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
20.95 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,45*
1
€ 8,95*
ab € 6,10*
€ 9,06*
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 9,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,80*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,09*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.