Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Prüfstifte
>
Artikel
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Kegel, Ø 1 mm, Hub 3 mm, RM 1.9 mm, L 26 mm,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11H5930
Hersteller:
Feinmetall
Herst.-Nr.:
F31004S110L090
EAN/GTIN:
4099889467376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Leiterplattenkontaktstift
Der Stift hat einen durchgehenden Kolben und damit einen sehr geringen Durchgangswiderstand. Die Anschlusslitze wird direkt angecrimpt oder angelötet. Daher ist der Prüfstift besonders gut für den Nieder Ohm-Bereich und für Hochstromanwendungen geeignet. Kleinster Montageabstand: 1,9 mm Herausragehöhe: 10,6 mm Maximal-Federweg: 3,0 mm empfohlener Federweg: 2,4 mm Vorspannung: 40 cN Federkraft bei empfohlenem Federweg: 90 cN ±20 % Treffgenauigkeit: ±0,1 mm Betriebstemperatur: - 40 bis +250 °C Maximal-Dauerstrom: 8,0 A typischer Durchgangswiderstand: 11 m Ohm Mantel: Bronze Feder: Federstahl, rostfrei Kopfformen: 04 abgesetzter Kegel 60°, 05 abges. Innenkonus (Tulpe), 07 abges. Außensechskant 90°, 09 abges. Innensechskant. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F310.04, Prüfstift m. Kopf 04, Kd 1,1 mm, Stahl, Lz-Gold
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 mm
Hub:
3 mm
Kopfform:
Kegel
Länge:
26 mm
Material:
Stahl
Nennstrom:
8 A
Rastermaß:
1.9 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Prüfstifte
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenprüfstift
,
Platinenprüfstift
,
Steckkartenprüfstift
,
Hochstrom-Prüfstift
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,20*
€ 70,448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,90*
€ 52,241
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hülse für Prüfstifte H310
Feinmetall
H310
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen