Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Zubehör für Prüfstifte
>
Artikel
Hülse für Prüfstifte H310, H310
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-11H5940
Hersteller:
Feinmetall
Herst.-Nr.:
H310
EAN/GTIN:
4099889470062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Material: Bronze, vergoldet Typ: H310, Hülse für Prüfstift F310
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie F310
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Leiterplatten und Zubehör
>
Zubehör für Prüfstifte
Weitere Suchbegriffe:
Kontaktstifthülse
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hochstrom-Federkontakt mit Tastkop, Kegel, Ø 1 mm, Hub 3 mm, RM 1.9 mm, L 26 mm,
Feinmetall
F31004S110L090
ab € 44,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen