| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11K604 Herst.-Nr.: 45420 00000B EAN/GTIN: 4099891453084 |
| | |
|
| | |
| Anzeigeinstrumente Typ GMW DQB 45H. Mit Drehspulmesswerk für Gleichstrom und Gleichspannung, Schienenmontage, mit gefederter Spitzenlagerung; Genauigkeitsklasse: 1,5, Gehäuse: Polycarbonat (UL 94 V-0), Schutzart: IP 52, Frontmaß: 45 x 45 mm, Skalenlänge: 42 mm, Gehäusmaße: 45 x 87,2 x 65 mm. Technische Merkmale (Typ, Messbereich, Skala): 45420, 0/4 bis 20 mA, 0 bis 100 % Weitere Informationen: | | AC bzw. DC-Messung möglich: | AC und DC | Anschluss: | Schraubanschluss | Breite: | 87.2 mm | Einbautiefe: | 65 mm | Höhe: | 45 mm | max. Strom: | 20 mA | Montage: | DIN-Schiene | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehspulinstrumente, Drehspulmesswerk, Gleichspannung-Analoganzeige, Gleichstrom-Analoganzeige, Gleichstrom-Drehspulinstrument, analoganzeige 4-20ma, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display |
| | |
| |