Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn3,0Ag0,5Cu3,5%), Ø 0.3 mm, 100 g, WSW SAC L0 0,3MM 10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L1171
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSW SAC L0 0,3MM 100G
EAN/GTIN:
     4003019434404
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, T0051388399, Weller SAC L0 Lötdraht, Ø 0,3 mm, 100 g Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. Features * Garantiert 100% durchgängiger Flussmittelkern * Gute Schmelzeigenschaften * Reduzierte Fe-Auslaugung zur Erhöhung der Spitzenstandzeit und Reduzierung des Spitzenverbrauchs um bis zu 70% * Verarbeitung mit hohen Löttemperaturen möglich * 100 % halogenfreier Draht * Reduziertes Flussmittel-Spritzverhalten & No-Clean-Flussmittel * Bleifreier Industriestandard mit 3% Silberanteil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
233.41 m
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu3,5%
Schmelzbereich:
217-221 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, lötzinn sn96,5ag3, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 35,39*
7 Tage
2
€ 7,60*
ab € 25,86*
€ 35,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,98*
€ 35,71*
€ 8,95*
ab € 25,44*
€ 35,96*
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,2598* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.