Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95Ag3,8Cu0,7), Ø 0.5 mm, 100 g, 18840510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95Ag3,8Cu0,7), Ø 0.5 mm, 100 g, 18840510
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn95Ag3,8Cu0,7), Ø 0.5 mm, 100 g, 18840510
Artikel-Nr.:
     4502-11L2550
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18840510
EAN/GTIN:
     4005796188631
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, 18840510, FELDER Hochwertiger bleifreier Lötdraht für das Hand-und Automatenlöten in der Elektronik, Elektrotechnik und Elektromechanik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt beim Schmelzen nicht. Optimale Benetzung sowie über den Normen liegende Streuwerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn95Ag3,8Cu0,7
Schmelzbereich:
217 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht felder sn95,5ag3,8cu0,7, lötzinn, lötzinn sn95,5ag3,8cu0,7, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
5
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 16,61*
1 Tag
88
1
€ 5,45*
ab € 11,97*
€ 16,77*
2 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 19,80*
1
€ 5,00*
ab € 14,25*
€ 19,96*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.