Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötzinn, bleifrei, SAC (Sn95Ag3,8Cu0,7), Ø 0.5 mm, 500 g, 18840530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötzinn, bleifrei, SAC (Sn95Ag3,8Cu0,7), Ø 0.5 mm, 500 g, 18840530
Lötzinn, bleifrei, SAC (Sn95Ag3,8Cu0,7), Ø 0.5 mm, 500 g, 18840530
Artikel-Nr.:
     4502-11L2552
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18840530
EAN/GTIN:
     4005796188648
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Abbildung kann abweichen. Lötdraht, 18840530, FELDER Hochwertiger bleifreier Lötdraht für das Hand-und Automatenlöten in der Elektronik, Elektrotechnik und Elektromechanik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt beim Schmelzen nicht. Optimale Benetzung sowie über den Normen liegende Streuwerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn95Ag3,8Cu0,7
Schmelzbereich:
217 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.52402 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,58*
€ 162,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,87*
€ 160,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,16*
€ 142,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,31*
€ 136,03
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 108,60*
€ 129,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,18*
€ 122,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,87*
€ 110,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
€ 369,45*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
€ 368,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.