| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L2570 Herst.-Nr.: 5552940510 EAN/GTIN: 4005796520073 |
| | | |
|
| | |
| Lötdraht, 5552940510, FELDER Hochwertiger bleifreier Lötdraht für das Hand- und Automatenlöten in der Elektronik, Elektrotechnik und Elektromechanik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt beim Schmelzen nicht. Optimale Benetzung sowie über den Normen liegende Streuwerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Eigenschaften * Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Spreizung * Keine Flussmittelspritzer * Kristallklare Flussmittelrückstände * Leicht entfernbare Rückstände auf Lötspitzen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötdraht | Bleifrei: | Ja | Durchmesser: | 0.5 mm | Halogenfrei: | Nein | Legierung: | Sn100Ni+ | Schmelzbereich: | 227 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,39* | € 20,13* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,18* | € 20,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 14,06* | € 20,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,50* | € 21,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,97* | € 39,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|