Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe, Ø 2 mm, 250 g, 554081202010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe, Ø 2 mm, 250 g, 554081202010
Lötdraht, bleifrei, Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe, Ø 2 mm, 250 g, 554081202010
Artikel-Nr.:
     4502-11L2691
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     554081202010
EAN/GTIN:
     4005796551091
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, 554081202010, FELDER Rückstandsarmer no-clean SMD-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse bei Nachlötarbeiten an SMD-bestückten Baugruppen. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Der geringe Flussmittelanteil im Lötdraht ist, in Verbindung mit Flussmittelrückständen aus vorgeschalteten Lötprozessen, ausreichend für die Benetzung auf allen gängigen Oberflächen. Anwendungen * Nachlötungen und Reparaturlötungen in der Elektronikfertigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe
Schmelzbereich:
217-227 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99ag0,3cu0,7, lötzinn, felder lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SA Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,41*
€ 45,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,45*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.