Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 1.5 mm, 500 g, SU15500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 1.5 mm, 500 g, SU15500
Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 1.5 mm, 500 g, SU15500
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L3784
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SU15500
EAN/GTIN:
     4099891413491
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Nein
Durchmesser:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn60Pb38Cu2
Schmelzbereich:
183-190 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.52803 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Gefahrenhinweis:
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H372 Schädigt die Organe
Sicherheitshinweis:
P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,02*
€ 95,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,97*
€ 92,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,53*
€ 88,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 70,82*
€ 84,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.