Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 0.8 mm, 250 g, SA8250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 0.8 mm, 250 g, SA8250
Lötdraht, bleifrei, SA (Sn96,5Ag3,5), Ø 0.8 mm, 250 g, SA8250
Artikel-Nr.:
     4502-11L3792
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SA8250
EAN/GTIN:
     4099891413545
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SA8250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unterstützen die Nachfrage nach unbelastetem Löten zusätzlich. Features * Schadstofffreier, bleifreier Lötdraht * Hergestellt aus einer Silberlegierung * Umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn96,5Ag3,5
Schmelzbereich:
221 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26455 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SA Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,64*
€ 86,73*
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 86,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 90,79*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 141,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,23136* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.