Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Adapter, 0-20 Nm, 1/4 Zoll, L 88 mm, 35 g, 2837992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmoment-Adapter, 0-20 Nm, 1/4 Zoll, L 88 mm, 35 g, 2837992
Drehmoment-Adapter, 0-20 Nm, 1/4 Zoll, L 88 mm, 35 g, 2837992
Artikel-Nr.:
     4502-11L7365
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     2837992
EAN/GTIN:
     4010995436346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Adapter, 2837992, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem TorqueVario®-S T electric. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Maße : 88 x 20,20 x 20,20 mm Anwendung : Für die sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und das Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Mithife des isolierten Steckschlüssel-Adapters kann der Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S T zum Verschrauben mit Steckschlüsseln genutzt werden. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur kompatibel mit dem Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario®-S T electric.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmoment-Adapter
Drehmomentbereich:
0-20 Nm
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
88 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, wiha esd-sechskant-steckschlüssel, esd sechskant-steckschlüssel, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Drehmoment-Adapter, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 19,37*
1
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 21,87*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,66*
€ 22,92*
1
€ 5,46*
ab € 16,70*
€ 23,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.