Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 1/4 Zoll, L 178 mm, 300 g, 287992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, 1/4 Zoll, L 178 mm, 300 g, 287992
Adapter, 1/4 Zoll, L 178 mm, 300 g, 287992
Artikel-Nr.:
     4502-11L7366
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     287992
EAN/GTIN:
     4010995431280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
wiha esd-sechskant-steckschlüssel
Adapter, 287992, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit TorqueVario-S electric. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der Steckschlüssel-Adapter ermöglicht in Kombination mit den isolierten Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und Muttern. Der isolierte Steckschlüssel-Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur kompatibel mit Wiha Drehmoment-Schraubendrehern TorqueVario®-S electric (Serie 2872). Geprüft gemäß IEC 60900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmoment-Adapter
Größe:
1/4 Zoll
Länge:
178 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd sechskant-steckschlüssel, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Drehmoment-Adapter, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 18,55*
1
€ 5,46*
ab € 13,21*
€ 18,57*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 19,10*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,45*
€ 19,21*
1
€ 3,90*
ab € 14,92*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.