Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, Ø 3.4 mm, 70 mm, 4050340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Spiralbohrer, Ø 3.4 mm, 70 mm, 4050340
HSS-Spiralbohrer, Ø 3.4 mm, 70 mm, 4050340
Artikel-Nr.:
     4502-11L7490
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4050340
EAN/GTIN:
     4010995067274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
Spiralbohrer, 4050340, Wiha
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Spiralbohrer
Durchmesser:
3.4 mm
Länge:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, wiha schraubenausdreher, einringschlüssel, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz, Spiralbohrer, Spiralbohrereinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 3,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.